テレビ 吊り下げのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
114件の「テレビ 吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天吊りモニター金具」、「テレビ天井吊り」、「テレビ天吊り金具」などの商品も取り扱っております。
テレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応 JAPANNEXTランキング1位
テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm
質量(kg)2.8耐荷重(kg)最大35適合モニターサイズ14~50インチ対応VESA規格100×100~200×200
1台
3,998税込4,398
8日以内出荷

天吊金具   大型ディスプレイ用 オーロラランキング2位
60インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)6.3取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400積載荷重(kg)~50傾斜角度(°)0・10・20対応インチサイズ~60インチ関連資料寸法図 寸法図取扱説明書(48.6MB)
1個
74,980税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

TVセッターハング GP102 スタープラチナランキング3位
スタープラチナTVセッターハング GP102
汎用性の高いベーシックな天吊り金具
耐荷重(kg)30セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲下-20度、左右360度回転
1個
12,980税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

テレビ天吊り金具 32~65インチ液晶PCモニター TV対応 JAPANNEXTランキング4位
テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。
耐荷重(kg)最大45適合モニターサイズ32~75インチ対応VESA規格100×100~400×400
1台
4,498税込4,948
翌日出荷

テレビ取付金具(~55V型) HAMILeX(ハミレックス)ランキング5位
HAMILeX(ハミレックス)テレビ取付金具(~55V型)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
質量(kg)約6.5セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2関連資料(0.29MB)耐荷重(kg)40対応インチサイズ~70V型
1台
27,980税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供ブラック幅(cm)68長さ(cm)43.5角度調整範囲+0/ -25高さ(cm)115関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
21,980税込24,178
当日出荷

スタープラチナTVセッターハング VS28
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)1.6耐荷重(kg)20角度調整範囲下-20度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100外形寸法(幅W×高さH)(mm)160×350~465対応インチサイズSS:13~32
1個
12,980税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)スラブ取付金具
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品組立ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1質量(kg)約3材質(本体)スチール/粉体焼付塗装仕上関連資料(0.31MB)
1台
8,498税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)天吊り固定ロングアーム
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。 使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。 ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。 素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100付属品専用化粧カバー材質アルミニウム合金、スチールアイボリー設置方法天井面取付RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供ブラック幅(cm)14長さ(cm)68角度調整範囲+0 / -25高さ(cm)177.8関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
25,980税込28,578
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ 前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本関連資料(0.26MB)
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

37インチクラスの小型~中型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)2.5取付方式75×75、100×100、200×100、200×200積載荷重(kg)~20傾斜角度(°)0~25対応インチサイズ~37インチ関連資料寸法図 寸法図取扱説明書(48.6MB)
1個
63,980税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタープラチナTVセッターハング VS40
折りたたみが出来て、究極の省スペースを実現する天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール角度調整範囲下-90度、左右±45度
1個
16,980税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

70インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品アイボルト、支線金具フルセットSK-1(ターンバックル3個・シャックル3個・ワイヤー(Φ3mm×4m)3本・ワイヤークリップ12個・アンカー3本・アイナット3個・支線取付金具1セット)、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)6.3取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400積載荷重(kg)~50傾斜角度(°)0・10・20対応インチサイズ~70インチ関連資料寸法図 寸法図 寸法図取扱説明書(48.6MB)
1個
99,980税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
1個
20,980税込23,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
1個
21,980税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離250cm - 300cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具
用途天井が高いエリアで薄型テレビを懸吊。ロビー、建物エントランスに最適。ゲストに情報と娯楽を提供ブラック幅(cm)43.5長さ(cm)68角度調整範囲+0/-25高さ(cm)321.8関連資料製品寸法図(0.07MB)
1個
31,980税込35,178
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)テレビ取付金具(~43V型)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容本体、ジョイントカバー、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×2、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット、六角レンチ、六角スパナ質量(kg)約10対応インチサイズ~50V型関連資料(0.29MB)
1台
23,980税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具
金具がワンセットになったお手頃な金具です。
用途デジタルサイネージ。材質スチールブラック最大角度範囲(°)左右:70RoHS指令(10物質対応)対応上下調整前方20度後方4度
1個(1台)
16,980税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)